HALLOWELL DRHCWL7224PT Kệ Boltless 72 x 24 Inch Giấy da 1200 lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ Boltless |
Màu | Giấy da |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Chiều cao | 3.125 " |
Vật chất | Thép |
Sức chứa kệ | 1200 lb |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRHL4824PT | 24 " | 2.75 " | 750 lb | 48 " | €57.00 | |
DRHL4836PT | 36 " | 2.75 " | 750 lb | 48 " | €63.87 | |
DRHL4848PT | 48 " | 2.75 " | 750 lb | 48 " | €71.77 | |
DRHPL4824PT | 24 " | 3.125 " | 530 lb | 48 " | €93.38 | |
DRHPL4836PT | 36 " | 3.125 " | 400 lb | 48 " | €119.27 | |
DRHPL4848PT | 48 " | 3.125 " | 275 lb | 48 " | €144.57 | |
DRHL7224PT | 24 " | 2.75 " | 600 lb | 72 " | €73.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.