HALLOWELL DRHCEL7230ME Tầng kệ phụ Thép rộng 30d x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức kệ bổ sung |
Màu | Đen |
Sự trang sức | Sàn EZ |
Độ sâu | 30 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Sức chứa kệ | 680 lb |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sự trang sức | Độ sâu | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHCEL4818ME | Sàn EZ | 18 " | 3 | 770 lb | 48 " | €123.65 | |
DRHCEL4824ME | Sàn EZ | 24 " | 3 | 700 lb | 48 " | €129.70 | |
DRHCEL4830ME | Sàn EZ | 30 " | 3 | 705 lb | 48 " | €153.43 | |
DRHCEL4836ME | Sàn EZ | 36 " | 3 | 755 lb | 48 " | €178.36 | |
DRHCEL4848ME | Sàn EZ | 48 " | 3 | 920 lb | 48 " | €243.85 | |
DRHCEL6018ME | Sàn EZ | 18 " | 3 | 835 lb | 60 " | €134.60 | |
DRHCEL6024ME | Sàn EZ | 24 " | 3 | 700 lb | 60 " | €138.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.