HALLOWELL DRHC722484-3S-W-ME Bộ khởi động giá đỡ Boltless 72 x 24 3 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless, Starter |
Màu | Đen |
Vật liệu sàn | Dây điện |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 1000 lb |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
UPC | 192109027412 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DRHC481884-3S-W-ME | 18 " | 900 lb | 48 " | €328.05 | RFQ
|
DRHC482484-3S-W-ME | 24 " | 700 lb | 48 " | €372.00 | RFQ
|
DRHC483084-3S-W-ME | 30 " | 550 lb | 48 " | €431.77 | RFQ
|
DRHC483684-3S-W-ME | 36 " | 500 lb | 48 " | €463.69 | RFQ
|
DRHC484884-3S-W-ME | 48 " | 500 lb | 48 " | €544.71 | RFQ
|
DRHC601884-3S-W-ME | 18 " | 1800 lb | 60 " | €412.22 | RFQ
|
DRHC602484-3S-W-ME | 24 " | 1400 lb | 60 " | €416.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.