HALLOWELL DRHC603084-3S-P-ME Bộ khởi động giá đỡ Boltless 60 x 30 3 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless, Starter |
Màu | Đen |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 30 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 650 lb |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
UPC | 192109026132 |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DRHC481884-3S-P-ME | 18 " | 770 lb | 48 " | €292.45 | RFQ
|
DRHC482484-3S-P-ME | 24 " | 700 lb | 48 " | €323.37 | RFQ
|
DRHC483084-3S-P-ME | 30 " | 705 lb | 48 " | €335.28 | RFQ
|
DRHC483684-3S-P-ME | 36 " | 755 lb | 48 " | €361.63 | RFQ
|
DRHC484884-3S-P-ME | 48 " | 920 lb | 48 " | €455.74 | RFQ
|
DRHC601884-3S-P-ME | 18 " | 835 lb | 60 " | €321.90 | RFQ
|
DRHC602484-3S-P-ME | 24 " | 700 lb | 60 " | €351.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.