HALLOWELL DRHC483684-3A-P-PT Bộ phận bổ sung giá đỡ không bu lông 755 lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Công suất chùm | 1400 lb |
Màu | Giấy da |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 755 lb |
Kiểu kệ | Đôi thẳng |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 63.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.