HALLOWELL Đơn vị thùng AHDB18-72PB 18 thùng 36 x 72 x 87 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị Thùng chứa chuồng bồ câu bổ sung |
Độ sâu thùng rác | 72 " |
Chiều cao thùng rác | 10.5 " |
Chiều rộng thùng rác | 12 " |
Màu | Bài đăng và mặt hàng màu xanh lam với giá đỡ màu xám nhạt |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Tải trọng | 14,400 lb |
Vật chất | Thép, 14 ga. Bài đăng, 20 ga. Giá đỡ, 18 ga. Sides |
Độ sâu tổng thể | 72 " |
Chiều cao tổng thể | 87 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 18 |
Trọng lượng tàu (kg) | 266.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu thùng rác | Chiều cao thùng rác | Chiều rộng thùng rác | Mục | Tải trọng | Độ sâu tổng thể | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | Đơn vị thùng Pigeonhole khởi động | 9600 lb | 48 " | 18 | €3,083.26 | RFQ
| |
AHDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | Đơn vị Thùng chứa chuồng bồ câu bổ sung | 9600 lb | 48 " | 18 | €2,327.72 | RFQ
| |
HDB18-72PB | 72 " | 10.5 " | 12 " | Đơn vị thùng Pigeonhole khởi động | 14,400 lb | 72 " | 18 | €4,530.79 | RFQ
| |
HDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | Đơn vị thùng Pigeonhole khởi động | 19,200 lb | 96 " | 18 | €5,487.97 | RFQ
| |
AHDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | Đơn vị Thùng chứa chuồng bồ câu bổ sung | 19,200 lb | 96 " | 18 | €4,267.25 | RFQ
| |
HDB28-48PB | 48 " | 9" | 9" | Đơn vị thùng Pigeonhole khởi động | 11,200 lb | 48 " | 28 | €3,565.51 | RFQ
| |
AHDB28-48PB | 48 " | 9" | 9" | Đơn vị Thùng chứa chuồng bồ câu bổ sung | 11,200 lb | 48 " | 28 | €2,895.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.