HALLOWELL A7711-18HG Thêm giá đỡ Chiều cao 87 inch Chiều rộng 48 inch Chiều sâu 18 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 18 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 87 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 6 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 900 lb |
Kiểu kệ | Đóng |
Loại kệ | Thêm vào |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 60.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Màu | Độ sâu | Sức chứa kệ | Kiểu kệ | Loại kệ | Chiều rộng | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | màu xám | 18 " | 500 lb | Mở | Starter | 36 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €607.04 | RFQ
| |
4513-24HG | 8 | màu xám | 24 " | 500 lb | Mở | Starter | 36 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €655.50 | RFQ
| |
4710-12HG | 5 | màu xám | 12 " | 375 lb | Mở | Starter | 48 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €486.53 | RFQ
| |
4710-18HG | 5 | màu xám | 18 " | 375 lb | Mở | Starter | 48 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €636.56 | RFQ
| |
4710-24HG | 5 | màu xám | 24 " | 350 lb | Mở | Starter | 48 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €633.66 | RFQ
| |
4711-12HG | 6 | màu xám | 12 " | 375 lb | Mở | Starter | 48 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €526.64 | RFQ
| |
4711-18HG | 6 | màu xám | 18 " | 375 lb | Mở | Starter | 48 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €659.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.