HALLOWELL A472C-24PL-AM Thêm giá đỡ Chiều cao 87 inch Chiều rộng 48 inch Chiều sâu 24 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Màu | Platinum |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Bột áo chống vi khuẩn |
Đánh giá | 22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | GREENGUARD vàng |
Chiều cao | 87 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 11 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 350 lb |
Kiểu kệ | Đóng |
Loại kệ | Thêm vào |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 98.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Kiểu kệ | Loại kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-12PL-SA | 12 " | 8 | 500 lb | Mở | Starter | 36 " | €634.41 | RFQ
|
A4513-12PL-AM | 12 " | 8 | 500 lb | Mở | Thêm vào | 36 " | €553.49 | RFQ
|
4513-18PL-SA | 18 " | 8 | 500 lb | Mở | Starter | 36 " | €710.73 | RFQ
|
A4513-18PL-AM | 18 " | 8 | 500 lb | Mở | Thêm vào | 36 " | €632.70 | RFQ
|
4513-24PL-SA | 24 " | 8 | 500 lb | Mở | Starter | 36 " | €843.52 | RFQ
|
A4513-24PL-AM | 24 " | 8 | 500 lb | Mở | Thêm vào | 36 " | €731.97 | RFQ
|
4713-12PL-SA | 12 " | 8 | 375 lb | Mở | Starter | 48 " | €809.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.