HALLOWELL Tủ đựng quần áo 845W18SVA-PL-AM Lắp ráp 20 Ga.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ tủ quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Xám nhạt |
Loại cửa | Clearview |
Kết thúc | Bột phủ kháng khuẩn |
Đánh giá | 20 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép tấm cán nguội |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 250 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Phong cách | Tủ quần áo |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 124.46 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Màu tủ | Loại cửa | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835W18SV-PT | 1 | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 18 " | 36 " | Giấy da | Clearview | Sơn tĩnh điện | €947.16 | RFQ
| |
835W24SV-PT | 1 | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 24 " | 36 " | Giấy da | Clearview | Sơn tĩnh điện | €940.00 | RFQ
| |
825S18PT | 4 | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 18 " | 48 " | Giấy da | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | €1,038.07 | RFQ
| |
825S24PT | 4 | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 24 " | 48 " | Giấy da | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | €1,180.34 | RFQ
| |
845W18PT | 1 | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 18 " | 48 " | Giấy da | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | €903.48 | RFQ
| |
845W18SV-PT | 1 | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 18 " | 48 " | Giấy da | Clearview | Sơn tĩnh điện | €1,125.41 | RFQ
| |
845W24PT | 1 | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 24 " | 48 " | Giấy da | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | €1,047.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.