HALLOWELL Tủ Bảo Quản Di Động 825S24EVM-PT 48 x 24 Thông Gió
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu tủ | Giấy da |
Caster | (4) Xoay có khóa |
Loại bánh xe | (4) Xoay có khóa |
Loại cửa | Thông gió |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 20 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Handle | Có khóa |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép tấm cán nguội |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 250 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Trọng lượng tàu (kg) | 96.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 124.46 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hệ thống khóa | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Màu tủ | Loại cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S24EVM-PT | Điểm 3 | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 24 " | 84 " | 36 " | Giấy da | Thông gió | €1,529.19 | RFQ
|
855C18SV-PT | 3-Point | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 18 " | 78 " | 36 " | Giấy da | Clearview | €1,103.22 | RFQ
|
855C24SV-PT | 3-Point | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 24 " | 78 " | 36 " | Giấy da | Clearview | €1,166.23 | RFQ
|
865C18SV-PT | 3-Point | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 18 " | 78 " | 48 " | Giấy da | Clearview | €1,313.70 | RFQ
|
865C24SV-PT | 3-Point | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 24 " | 78 " | 48 " | Giấy da | Clearview | €1,398.18 | RFQ
|
815S24EVMA-PT | Điểm 3 | Lắp ráp | Lắp ráp | 24 " | 84 " | 36 " | Giấy da | Thông gió | €1,984.50 | RFQ
|
855C18SVA-PT | 3-Point | Lắp ráp | Lắp ráp | 18 " | 78 " | 36 " | Giấy da | Clearview | €1,232.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.