HALLOWELL 5529-18HG Giá đỡ thùng kim loại khởi động 18 inch Độ sâu 78 thùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ kim loại Starter |
Độ sâu thùng rác | 17 " |
Chiều cao thùng rác | (66) 6 ", (12) 9" |
Chiều rộng thùng rác | 6" |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 ga. Bài đăng, 20 ga. Những cái kệ |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Tải trọng | 800 lb |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 87 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 78 |
Trọng lượng tàu (kg) | 125.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200078 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu thùng rác | Chiều cao thùng rác | Chiều rộng thùng rác | Độ sâu tổng thể | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5525-12HG | 11 " | 12 " | 18 " | 12 " | 14 | €722.52 | RFQ
| |
5525-18HG | 17 " | 12 " | 18 " | 18 " | 14 | €859.83 | RFQ
| |
5525-24HG | 23 " | 12 " | 18 " | 24 " | 14 | €918.62 | RFQ
| |
5526-12HG | 11 " | 12 " | 12 " | 12 " | 21 | €783.80 | RFQ
| |
5526-18HG | 17 " | 12 " | 12 " | 18 " | 21 | €900.62 | RFQ
| |
5526-24HG | 23 " | 12 " | 12 " | 24 " | 21 | €1,016.20 | RFQ
| |
5527-12HG | 11 " | (32) 9 ", (4) 12" | 9" | 12 " | 36 | €981.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.