HALLOWELL 5300-3684HG Cửa xoay đôi Thép cán nguội
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa xoay đôi |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 84 " |
Kết thúc | Men nướng |
Đánh giá | 20 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép cán nguội |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.