HALLOWELL Tủ lưu trữ 425S18ME 22 Máy đo 72 Inch H 48 Inch Chiều rộng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu tủ | Đen |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép tấm cán nguội |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 200 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
UPC | 192109031433 |
Trọng lượng tàu (kg) | 62.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 124.46 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Sức chứa kệ | Đánh giá sức mạnh | Màu tủ | Kết thúc | Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415S18PT | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 200 lb | công nghiệp | Giấy da | Sơn tĩnh điện | 22 | €764.30 | RFQ
|
415S24PT | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 200 lb | công nghiệp | Giấy da | Sơn tĩnh điện | 22 | €831.05 | RFQ
|
425S18PT | 48 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 200 lb | công nghiệp | Giấy da | Sơn tĩnh điện | 22 | €1,006.90 | RFQ
|
425S24PT | 48 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 200 lb | công nghiệp | Giấy da | Sơn tĩnh điện | 22 | €1,054.46 | RFQ
|
415S18A-PT | 36 " | Lắp ráp | Lắp ráp | 200 lb | công nghiệp | Giấy da | Sơn tĩnh điện | 22 | €925.35 | |
415S24A-PT | 36 " | Lắp ráp | Lắp ráp | 200 lb | công nghiệp | Giấy da | Sơn tĩnh điện | 22 | €996.73 | |
425S18A-PT | 48 " | Lắp ráp | Lắp ráp | 200 lb | công nghiệp | Giấy da | Sơn tĩnh điện | 22 | €1,376.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.