HALLOWELL 405-3630SV-HG Tủ bảo quản treo tường 30 x 36 x 12 Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ treo tường |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu tủ | màu xám |
Loại cửa | Clearview |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Handle | Có khóa |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép tấm cán nguội |
Số lượng kệ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 30 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 150 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | hợp ngữ | Màu tủ | Hệ thống khóa | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-1626SV-PT | Chưa lắp ráp | Giấy da | Điểm 1 | 26 " | 16 " | 80 lb | €308.57 | RFQ
| |
405-3026SV-PT | Chưa lắp ráp | Giấy da | Điểm 3 | 26 " | 30 " | 150 lb | €438.50 | RFQ
| |
405-3630SV-PT | Chưa lắp ráp | Giấy da | Điểm 3 | 30 " | 36 " | 150 lb | €648.62 | ||
405-1626SVA-PT | Lắp ráp | Giấy da | Điểm 1 | 26 " | 16 " | 80 lb | €348.66 | ||
405-3026SVA-PT | Lắp ráp | Giấy da | Điểm 3 | 26 " | 30 " | 150 lb | €651.12 | ||
405-3630SVA-PT | Lắp ráp | Giấy da | Điểm 3 | 30 " | 36 " | 150 lb | €673.96 | ||
405-1626SV-TÔI | Chưa lắp ráp | Đen | Điểm 1 | 26 " | 16 " | 80 lb | €308.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.