Haldex Barnes 1002498 | Bơm thủy lực | 4f651 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HALDEX BARNES 1002498 Bơm bánh răng thủy lực | AD7KXX 4F651

HALDEX BARNES 1002498 Máy bơm bánh răng thủy lực

Trong kho
Mặt hàng: AD7KXX phần: 1002498Tham chiếu chéo: 4F651
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
€278.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm / động cơ bánh răng thủy lực
Thứ nguyên A3.16 "
Displacement0.129 Cu. Trong./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI0.8
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI1.6
Nhà cửaGang thep
Tối đa PSI liên tục3000
Tối đa Áp suất gián đoạn3500 PSI
Tối đa RPM5000
Gắn kết4F17 4 bu lông
GPM danh nghĩa @ 1200 RPM0.7
Cổng (Đầu vào)3 / 4-16
Cổng (Outlet)3 / 4-16
RotationCó thể đảo ngược
Mở rộng trục (In.)1/2 X 1 1/2 được khóa
Kiểusinh học

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8413919050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên ADisplacementGiá cả
HALDEX BARNES 1002496 Bánh răng bơm 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. Trong./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002497 Bánh răng bơm 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. Trong./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1070054 Chất lỏng động cơ 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. Trong./Rev.€337.85
HALDEX BARNES 1070043 Chất lỏng động cơ 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. Trong./Rev.€354.64
Bơm Thủy Lực HALDEX BARNES 1070045 3000 PSI, 5000 RPM, Đảo Chiều, Gang | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu. Trong./Rev.€327.93
HALDEX BARNES 1070047 Chất lỏng động cơ 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. Trong./Rev.€341.84
HALDEX BARNES 1070049 Chất lỏng động cơ 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. Trong./Rev.€335.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALDEX BARNES 1002498 Máy bơm bánh răng thủy lực
€278.91 /đơn vị