Halder Supercraft 3666010 | Dead Blow Cross Pein Hammer 2 Gỗ 1/4lb | 3zlt9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIÊU PHẨM HALDER 3666010 Búa Pein Đòn Chết 2 Gỗ 1/4lb | AD3JGA 3ZLT9

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 Gỗ 1/4lb

Trong kho
Khoản mục: AD3JGA phần: 3666010Tham chiếu chéo: 3ZLT9
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
€41.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa đập chéo chết chóc
Đường kính mặt1.437 "
Xử lý MàuTự nhiên
Thiết kế xử lýSảnh
Xử lý vật liệuHickory Gỗ
Màu đầuĐen
Trưởng Chiều dài5 5 / 16 "
Vật liệu đầuThép giả
Trọng lượng đầu2-1 / 4 lb.
Trưởng Width1.437 "
Chiều dài tổng thể14.25 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8205203000
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: HALDER MAXXCRAFT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
HALDER SUPERCRAFT 3666005 Dead Blow Cross Pein Hammer 1 1 / 8lb Gỗ | AD3JFY 3ZLT7 36660051.125 "4.5 "1-1 / 8 lb.1.125 "12.5 "€65.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 Gỗ 1/4lb
€41.40 /đơn vị