vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đục mũi hàn HAKKO T18-DL32 3.2mm x 22.5mm | AG3BXX 32TW07

HAKKO Đục mũi hàn T18-DL32 3.2mm x 22.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG3BXX phần: T18-DL32Tham chiếu chéo: 32TW07
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
€14.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo hàn
Kích thước máy3.2 mm x mm 22.5
KiểuĐục

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8515904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKiểuGiá cả
Đục mũi hàn HAKKO T15-D32 3.2mm x 5mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2 mm x mm 5Đục€23.97
Đục mũi hàn HAKKO T15-D4 4.0mm x 7.5mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0 mm x mm 7.5Đục€24.39
Đục mũi hàn HAKKO T15-D52 5.2mm x 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2 mm x mm 8Đục€24.65
Đục mũi hàn HAKKO T15-DL32 3.2mm x 10mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 mm x mm 10Đục€39.13
Đục mũi hàn HAKKO T15-1603 1.5mm x 17mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 mm x mm 17Đục€38.48
Đục mũi hàn HAKKO T15-1605 1.5mm x 3mm x 19mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmĐục€36.84
Đục mũi hàn HAKKO T15-D08 0.8mm x 9.5mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8 mm x mm 9.5Đục€24.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAKKO Đục mũi hàn T18-DL32 3.2mm x 22.5mm
€14.33 /đơn vị