Hakko T18-b | Đầu hàn hình nón 0.5mm X 14.5mm | 32tv92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nón hàn HAKKO T18-B Hình nón 0.5mm x 14.5mm | AG3BXG 32TV92

HAKKO Mũi hàn T18-B Hình côn 0.5mm x 14.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG3BXG phần: T18-BTham chiếu chéo: 32TV92
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
€13.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo hàn
Kích thước máy0.5 mm x mm 14.5
KiểuHình nón

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8515904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKiểuGiá cả
Mũi hàn HAKKO T18-BL Hình nón 0.2mm x 22.5mm | AG3BXH 32TV93 T18-BL0.2 mm x mm 22.5Hình nón€15.26
Đầu hàn HAKKO T18-BR02 Hình nón 0.2mm x 4mm x 10.5mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmHình nón cong€21.26
Nón hàn HAKKO T18-I Hình nón 0.2mm x 14.5mm | AG3BXY 32TW08 T18-In0.2 mm x mm 14.5Hình nón€14.56
Nón hàn HAKKO T18-IS Hình nón 0.2mm x 11mm | AG3BXZ 32TW09 T18-IS0.2 mm x mm 11Hình nón€14.62
Nón hàn HAKKO T18-SB Hình nón 0.2mm x 13.2mm | AG3BYE 32TW15 T18-SB0.2 mm x mm 13.2Hình nón€16.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAKKO Mũi hàn T18-B Hình côn 0.5mm x 14.5mm
€13.22 /đơn vị