Hakko T15-bcf1 | Đầu hàn vát 1mm X 11.5mm | 32tv49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi hàn HAKKO T15-BCF1 Bevel 1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49

HAKKO Vát mũi hàn T15-BCF1 1mm x 11.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG3BVK phần: T15-BCF1Tham chiếu chéo: 32TV49
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
€23.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo hàn
Kích thước máy1 mm x mm 11.5
KiểuTà giác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8515904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Mũi hàn HAKKO T15-BC1 Bevel 1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-TCN11 mm x mm 11.5€23.69
Mũi hàn HAKKO T15-BC12 Bevel 1.2mm x 15mm | AG3BVE 32TV44 T15-TCN121.2 mm x mm 15€38.40
Mũi hàn HAKKO T15-BC15 Bevel 1.5mm x 17mm | AG3BVF 32TV45 T15-TCN151.5 mm x mm 17€93.10
Mũi hàn HAKKO T15-BC2 Bevel 2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-TCN22 mm x mm 11.5€23.94
Mũi hàn HAKKO T15-BC28 Bevel 2.8mm x 17.6mm | AG3BVH 32TV47 T15-TCN282.8 mm x mm 17.6€88.88
Đầu hàn HAKKO T15-BC3 Bevel 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-TCN33 mm x mm 10€22.80
Mũi hàn HAKKO T15-C1 Bevel 1mm x 12mm | AG3BVM 32TV51 T15-C11 mm x mm 12€38.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAKKO Vát mũi hàn T15-BCF1 1mm x 11.5mm
€23.19 /đơn vị