Hakko Fa400-04 | Máy Hút Khói Hàn Để Bàn 120v | 32tv20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy vắt khói hàn để bàn HAKKO FA400-04 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 Máy hút khói hàn để bàn 120V

Trong kho
Khoản mục: AH3LDZ phần: FA400-04Tham chiếu chéo: 32TV20

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€142.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vắt khói hàn để bàn
Air Flow38.8 cfm
Độ sâu7.3 "
Bộ lọc truyền thôngBọt than hoạt tính
Chiều cao3"
Hz50/60
Điện áp đầu vào120 VAC
Số lượng cửa vào1
Mức âm thanh50
Watts15/13
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

Máy hút khói hàn để bàn Hakko FA400-04 được sử dụng để loại bỏ khói độc hại và khói sinh ra trong quá trình hàn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có 3 chức năng điều khiển điều chỉnh luồng gió cao, trung bình và thấp để điều chỉnh cường độ luồng gió.
  • Máy hút khói hàn để bàn Hakko fa400-04 này có bộ lọc than hoạt tính bằng bọt urethane để giảm mùi khói sinh ra trong khi hàn.
  • Máy hút khói hàn để bàn này cho phép lắp ngang (cấu hình thấp) / dọc (thẳng đứng) để lắp đặt dễ dàng và an toàn.

Phụ kiện tương thích:

  • hakko Bộ lọc carbon vắt khói: Nó là một bộ phận thay thế của máy hút khói hàn để bàn Hakko FA400-04 được sử dụng để thay thế bộ lọc của nó.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • MET
  • RoHS

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Bộ lọc than hoạt tính trong máy hút khói Hakko FA400-04 hiệu quả đến mức nào?

A. Bộ lọc than hoạt tính có thể lọc 80% mùi hôi từ không khí.

Q. Vận tốc không khí trong máy hút khói để bàn này là bao nhiêu?

A.

  • Theo chiều ngang : 2.6 m/giây (50 Hz) / 2.9 m/giây (60 Hz)
  • Theo chiều dọc : 1.0 m/giây (50 Hz) / 1.1 m/giây (60 Hz)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAKKO FA400-04 Máy hút khói hàn để bàn 120V
€142.76 /đơn vị