GUARDIAN EQUIPMENT Buồng âm thanh P9010 Tấm lót mạ kẽm màu xám 24db
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gian hàng âm thanh |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 31 " |
Chiều cao | 36 " |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Chất liệu lót | Thép mạ kẽm đục lỗ |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8518902000 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Vật liệu vỏ | Chất liệu lót | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9035 | Màu vàng | 24 " | 28 " | Thủy tinh gia cố nhựa | Thép không gỉ cách nhiệt cách âm | 28 " | €4,332.92 | ||
P9037 | Màu vàng | 24 " | 28 " | Thủy tinh gia cố nhựa | Lớp phủ Urethane | 28 " | €3,749.33 | ||
P9039 | Màu vàng | 24 " | 28 " | Thủy tinh gia cố nhựa | Polyurethane chống cháy | 28 " | €3,722.01 | ||
P9038 | Màu vàng | 24 " | 28 " | Thủy tinh gia cố nhựa | Không có lót | 28 " | €2,582.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.