GUARDIAN EQUIPMENT GVR5022FSH Bộ vòi xịt, Gắn trên boong, Vòi 8 inch, 2 đầu xịt, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | vòi ướt |
Ống | 8 ft. |
Kích thước đầu vào | 3 / 8 " |
Sức ép | 275 psi |
Bảng thông số sản phẩm | người giám hộ-thiết bị-gvr5020fsh.pdf |
Đầu phun | 1 |
Kiểu | với ống thép không gỉ |
Sản phẩm | Mô hình | Sức ép | Đầu phun | Kiểu | Ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVR5020FSH | 300 psi | 1 | - | 8 ft. | €963.98 | RFQ
| |
GVR5022 | 275 psi | 1 | Sàn Mounted | 8 ft. | €909.55 | RFQ
| |
G5020BP | - | - | - | - | €687.91 | ||
G5010T2 | - | - | - | - | €551.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.