GUARDIAN EQUIPMENT GFR3107 Heat-Trace Shower / Eyewash NPT Top Alarm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trạm an toàn |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Bát Địa. | Không có bát |
Màu | trái cam |
Kích hoạt rửa mắt bởi | Cờ Đẩy tay cầm |
Vật liệu xử lý rửa mắt | Thép không gỉ |
Vật liệu tô lông mi | Không có bát |
Vật liệu lắp | Thép mạ kẽm |
Kích thước phù hợp | 1.25 " |
Đầu Dia. | 10 " |
Chiều cao | 114 " |
Gắn kết | Sàn nhà |
Vật liệu ống | Thép mạ kẽm |
Chiều dài tay cầm vòi hoa sen | 29 " |
Vật liệu tay cầm vòi hoa sen | Thép không gỉ |
Đầu vòi hoa sen được kích hoạt bởi | Thanh kéo |
Vật liệu đầu vòi hoa sen | ABS |
Chất liệu van | Thau |
Chiều rộng | 13.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 99 |
Chiều cao tàu (cm) | 132.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đầu phun | Kích thước đầu vào | Kích thước van rửa mắt | Bát Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR3100 | - | - | - | Không có bát | €5,951.54 | RFQ
| |
GFR3110 | - | - | - | Không có bát | €6,598.80 | RFQ
| |
GFR3117 | - | - | - | Không có bát | €9,682.29 | RFQ
| |
GFR3101 | - | - | - | Không có bát | €6,110.74 | RFQ
| |
GFR3111 | - | - | - | Không có bát | €6,231.54 | RFQ
| |
GFR1902 | 2 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | €3,652.19 | ||
GFR1909 | 4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | €3,298.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.