GUARDIAN EQUIPMENT Trạm An toàn G1992 với Bồn rửa mắt, Đầu vòi hoa sen 10 inch, Van 1 inch, PVC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trạm an toàn |
Bát Địa. | 11 3 / 4 " |
Kích thước van rửa mắt | 1 / 2 " |
Tốc độ dòng | 20 gpm |
Kích thước đầu vào | 2" |
Vật chất | PVC |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Bảng thông số sản phẩm | canh-thiết-bị-g1992.pdf |
Đầu vòi hoa sen Dia. | 10 " |
Kích thước van tắm | 1" |
Đầu phun | 2 |
Kiểu | Điều khiển tay và chân |
Sản phẩm | Mô hình | Bát Địa. | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1941 | 11 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | Không bao gồm | - | €2,942.36 | ||
G1942 | 11 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | Van chống đóng băng và bỏng nước | €3,918.04 | ||
G1943 | 11 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | Van bảo vệ bỏng | €2,904.98 | ||
G1930 | - | - | - | - | €1,065.81 | RFQ
| |
G1931 | không có bát | 1 1 / 4 " | Không bao gồm | - | €1,444.93 | ||
GBFVR1909 | 11 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | - | €2,379.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.