GUARDIAN EQUIPMENT Trạm An toàn G1950PCC có Bồn rửa mắt, Đầu vòi hoa sen 10 inch, Van 1 inch, Bề mặt mạ crôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trạm an toàn |
Bát Địa. | 11 1 / 8 " |
Kích thước van rửa mắt | 1 / 2 " |
Tốc độ dòng | 20 gpm |
Kích thước đầu vào | 1 1 / 4 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước ổ cắm | 1 1 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | Guardian-thiết bị-g1950pcc.pdf |
Đầu vòi hoa sen Dia. | 10 " |
Kích thước van tắm | 1" |
Đầu phun | 2 |
Kiểu | Điều khiển tay và chân |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.