GUARDAIR Bộ hút chân không N101MC, có bộ phụ kiện và đầu vào 1.25 inch, 10 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khoảng chân không |
Tốc độ dòng khí | 20 cfm |
Đầu vào khí NPT (In.) | 3/8 |
Chiều cao | 17.5 " |
Chiều dài | 23.5 " |
Độ ồn | 93 dB |
UPC | 690773031600 |
Tốc độ dòng chân không | 61 cfm |
Chiều rộng | 17.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Drum Kích | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM400 | - | 2.5 " | 24.8 " | 7" | €1,147.51 | ||
MM800 | - | - | - | - | €1,177.19 | RFQ
| |
N101SC | - | - | - | - | €1,224.48 | RFQ
| |
N301BCATEX | - | - | - | - | €2,869.58 | RFQ
| |
N301BCNED | - | - | - | - | €2,120.27 | RFQ
| |
N301BCX | 30 Gallon | 23.3 " | 38.3 " | 24 " | €1,509.83 | ||
N301BCXATEX | 30 Gallon | 23.3 " | 38.3 " | 24 " | €2,756.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.