Gruvlok 390003028 | Khớp nối tiêu chuẩn Sắt dẻo 2-1/2 inch | 2xet2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRUVLOK 390003028 Khớp nối tiêu chuẩn 2-1 / 2 inch Sắt dẻo | AC3XLQ 2XET2

GRUVLOK 390003028 Khớp nối tiêu chuẩn Sắt dẻo 2-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3XLQ phần: 390003028Tham chiếu chéo: 2XET2
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
€73.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối tiêu chuẩn
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Kích thước Bolt3/8" x 2-1/2"
Màutrái cam
Kiểu kết nốiRãnh
Phù hợp với ống OD2.875 "
Vật liệu đệmEPDM
Tối đa Tải4869 lb
Max. Sức ép750 psi
Kích thước danh nghĩa2.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 230 độ F
UPC069029110848

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS7307193085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tách đầu ống (0 "đến 1/8")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODTối đa TảiKích thước danh nghĩaGiá cả
GRUVLOK 390003002 Khớp nối tiêu chuẩn Sắt dẻo 2 inch | AC3XLP 2XET1 3900030022.375 "3323 lb2"€68.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRUVLOK 390003028 Khớp nối tiêu chuẩn Sắt dẻo 2-1/2 inch
€73.91 /đơn vị