Groz 7dx44 | Bộ lọc/bộ điều chỉnh/chất bôi trơn 1/4 Inch 18cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bôi trơn GROZ 7DX44 1/4 Inch 18cfm | AJ2KBB

GROZ Bộ lọc/Bộ điều chỉnh/Bộ bôi trơn 7DX44 1/4 Inch 18cfm

Trong kho
Khoản mục: AJ2KBB phần: 7DX44
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
€144.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn
Chất liệu bátPolycarbonate với bảo vệ
Kích thước bát0.3 oz.
Loại cốngBán Tự Động
Xếp hạng bộ lọc40 micron
Max. Dòng chảy18 CFM
Max. Sức ép145 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Số lượng các mảnh7
Chiều cao tổng thể6.69 "
Chiều rộng tổng thể7.87 "
Kích thước đường ống1 / 4 "NPT
Kích thước máyMiniature

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Supercedes Dynaflo 0425945, Sao Mộc 42007526

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngChất liệu bátKích thước bátKích thước máyMax. Dòng chảyMax. Sức épSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểGiá cả
Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bôi trơn GROZ 7DX37 1/4 inch 18cfm | AJ2KAU 7DX371 / 4 "NPTPolycarbonate với bảo vệ0.3 oz.Miniature18 CFM145 psi56.69 "€115.45
Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bôi trơn GROZ 7DX38 1/4 inch 53cfm | AJ2KAV 7DX381 / 4 "NPTPolycarbonate với bảo vệ1.0 oz.Trung cấp53 cfm145 psi58.66 "€183.38
Bộ lọc / điều chỉnh / bôi trơn GROZ 7DX40 1/2 inch 99cfm | AJ2KAX 7DX401 / 2 "NPTPolycarbonate với bảo vệ1.5 Oz.Tiêu chuẩn99 cfm145 psi511.02 "€245.36
Bộ lọc / điều chỉnh / bôi trơn GROZ 7DX41 1/2 inch 99psi | AJ2KAY 7DX411 / 2 "NPTNhôm3 Oz.Tiêu chuẩn99 cfm215 psi513 "€282.87
Bộ lọc / bộ điều chỉnh / bôi trơn GROZ 7DX45 1/4 inch 46cfm | AJ2KBC 7DX451 / 4 "NPTPolycarbonate với bảo vệ1 oz.Trung cấp46 cfm145 psi78.66 "€226.00
Bộ lọc / điều chỉnh / bôi trơn GROZ 7DX47 1/2 inch 106cfm | AJ2KBE 7DX471 / 2 "NPTPolycarbonate với bảo vệ1.5 Oz.Tiêu chuẩn106 cfm145 psi711.02 "€333.09
Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bôi trơn GROZ 7DX48 1/2 Inch 290psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "NPTNhôm3 Oz.Tiêu chuẩn106 cfm290 psi713 "€376.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROZ Bộ lọc/Bộ điều chỉnh/Bộ bôi trơn 7DX44 1/4 Inch 18cfm
€144.80 /đơn vị