Groz 36jp03 | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số 1/4 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo áp suất kỹ thuật số GROZ 36JP03 1/4 Inch NPT | AH6XFD

GROZ Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số 36JP03 1/4 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH6XFD phần: 36JP03
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
€85.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
tính chính xác+/- 2.00% đọc
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệunhựa
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số1.25 "
Giao diệnKỹ thuật số
Đơn vị hiển thịPsi, thanh, mPa, kg / cm2
Loại máy đoĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
Bộ nhớ lưu trữKhông
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Powered ByLithium Ion Battery
Phạm vi0 đến 145 psi
Độ phân giải0.100
Vật liệu ổ cắmNhôm
Vật liệu ướtNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROZ Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số 36JP03 1/4 inch NPT
€85.10 /đơn vị