Groz 36jn53 | Bộ Lọc Không Khí 3/4 Inch Npt 175 Cfm 290 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí GROZ 36JN53 3/4 inch NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ

GROZ 36JN53 Bộ lọc không khí 3/4 inch NPT 175 cfm 290 psi

Trong kho
Khoản mục: AH6XDJ phần: 36JN53
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
€217.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátNhôm
Kích thước bát5.6 oz.
Loại cốngBán Tự Động
Bộ lọc truyền thôngKhí nén
Xếp hạng bộ lọc40 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy175 cfm
Max. Sức ép290 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể10.43 "
Chiều rộng tổng thể3.54 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT
Kích thước máyNhiệm vụ nặng nề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)28.19
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Supercedes Dynaflo 0411024, Sao Mộc 82199654

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí GROZ 36JN54 1 inch NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK 36JN54230 cfm1 "NPT€217.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROZ 36JN53 Bộ lọc không khí 3/4 inch NPT 175 cfm 290 psi
€217.76 /đơn vị