Groz 36jn52 | Bộ Lọc Không Khí 1/2 Inch Npt 125 Cfm 290 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí GROZ 36JN52 1/2 inch NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH

GROZ 36JN52 Bộ lọc không khí 1/2 inch NPT 125 cfm 290 psi

Trong kho
Khoản mục: AH6XDH phần: 36JN52

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€101.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátNhôm
Kích thước bát3 Oz.
Loại cốngBán Tự Động
Bộ lọc truyền thôngKhí nén
Xếp hạng bộ lọc40 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy125 cfm
Max. Sức ép290 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể8.82 "
Chiều rộng tổng thể2.75 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Supercedes Dynaflo 0411023, Sao Mộc 82199670

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bátKích thước bátMax. Sức épChiều cao tổng thểGiá cả
Bộ lọc khí GROZ 36JN51 1/2 inch NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG 36JN51Polycarbonate với bảo vệ1.5 Oz.145 psi6.77 "€84.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROZ 36JN52 Bộ lọc không khí 1/2 inch NPT 125 cfm 290 psi
€101.40 /đơn vị