Groz 36jn48 | Bộ Lọc Không Khí 1/4 Inch Npt 28 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc không khí GROZ 36JN48 1/4 inch NPT 28 cfm 145 psi | AH6XDD

GROZ 36JN48 Bộ lọc không khí 1/4 inch NPT 28 cfm 145 psi

Trong kho
Khoản mục: AH6XDD phần: 36JN48
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
€29.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátPolycarbonate với bảo vệ
Kích thước bát0.3 oz.
Loại cốngBán Tự Động
Bộ lọc truyền thôngKhí nén
Xếp hạng bộ lọc40 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy28 cfm
Max. Sức ép145 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể4.45 "
Chiều rộng tổng thể1.57 "
Kích thước đường ống1 / 4 "NPT
Kích thước máyMiniature

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Supercedes Dynaflo 0425923, Sao Mộc 42007807

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROZ 36JN48 Bộ lọc không khí 1/4 inch NPT 28 cfm 145 psi
€29.99 /đơn vị