Groz 36jn45 | Điều Hòa Không Khí 3/4 Inch Npt 175 Cfm 220 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh không khí GROZ 36JN45 3/4 inch NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA

GROZ 36JN45 Bộ điều chỉnh không khí 3/4 inch NPT 175 cfm 220 psi

Trong kho
Khoản mục: AH6XDA phần: 36JN45
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
€161.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh không khí mục đích chung
Vật liệu cơ thểNhôm
Cổng đo1 / 4 "NPT
Chiều cao6 đến 7 "
Lớp ISO1
Max. Dòng chảy175 cfm
Tối đa Lưu lượng dòng chảy101 đến 200 cfm
Tối đa Áp suất đầu vào220 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể6.97 "
Chiều rộng tổng thể3.54 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất7 đến 145 psi
Phạm vi3 đến 4 "
Thiết kế vanCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm: Bộ điều chỉnh không khí cho mục đích chung
  • Supercedes Dynaflo 0425920, Sao Mộc 82194218

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngPhạm viGiá cả
Bộ điều chỉnh không khí GROZ 36JN40 1/8 inch NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV 36JN403 đến 4 "17 cfm3.19 "1.57 "1 / 8 "1 đến 2 "€21.28
Bộ điều chỉnh không khí GROZ 36JN41 1/4 inch NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36JN413 đến 4 "21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1 đến 2 "€21.60
Bộ điều chỉnh không khí GROZ 36JN42 1/4 inch NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX 36JN425 đến 6 "56 cfm5.31 "2.16 "1 / 4 "2 đến 3 "€34.22
Bộ điều chỉnh không khí GROZ 36JN43 3/8 inch NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36JN435 đến 6 "88 cfm5.31 "2.16 "3 / 8 "2 đến 3 "€45.35
Bộ điều chỉnh không khí GROZ 36JN44 1/2 inch NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36JN446 đến 7 "140 cfm6.5 "2.75 "1 / 2 "2 đến 3 "€55.90
Bộ điều chỉnh không khí GROZ 36JN46 1 inch NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36JN466 đến 7 "210 cfm6.97 "3.54 "1"3 đến 4 "€158.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROZ 36JN45 Bộ điều chỉnh không khí 3/4 inch NPT 175 cfm 220 psi
€161.41 /đơn vị