GROVE RRWM-4/24 Giá đỡ bánh răng treo tường 4 ngăn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rack lưu trữ bánh răng rẽ |
Màu | Bột màu đỏ |
Kích thước ngăn | 24 " |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Wall Mount |
Số lượng ngăn | 4 |
Số mặt | 1 |
Độ sâu tổng thể | 20 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 100 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 119.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 254 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Màu | Vật chất | Gắn kết | Số lượng ngăn | Số mặt | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS-6/18 | 108 " | cơ rôm | Cromat kẽm | Đứng miễn phí | 6 | 1 | 21 " | 74 " | €2,807.04 | RFQ
| |
FDS-24/18 | 216 " | cơ rôm | Cromat kẽm | Đứng miễn phí | 24 | 2 | 36 " | 74 " | €8,390.87 | RFQ
| |
NTWM-8/18 | 144 " | cơ rôm | Cromat kẽm | Wall Mount | 8 | 1 | 21 " | 78 " | €3,279.81 | RFQ
| |
NTWM-20/18 | 360 " | cơ rôm | Cromat kẽm | Wall Mount | 20 | 1 | 21 " | 78 " | €7,389.55 | RFQ
| |
RRWM-6/24 | 149.5 " | Bột màu đỏ | Thép | Wall Mount | 6 | 1 | 20 " | 72 " | €3,419.84 | RFQ
| |
RRWM-9/20 | 187.75 " | Bột màu đỏ | Thép | Wall Mount | 9 | 1 | 20 " | 72 " | €4,790.86 | RFQ
| |
RRWM-2/20 | 42.5 " | Bột màu đỏ | Thép | Wall Mount | 2 | 1 | 20 " | 72 " | €1,288.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.