Grote G6013 | Đèn Dừng/Đuôi/Xoay 56-diode Led Vàng | 5uwe4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GROTE G6013 Đèn dừng / đuôi / rẽ Đèn Led 56 diode Màu vàng | AE6RZL 5UWE4

GROTE G6013 Đèn dừng/đuôi/rẽ Led 56 đi ốt màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE6RZL phần: G6013Tham chiếu chéo: 5UWE4
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
€50.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hậu dừng
MàuMàu vàng
Đánh giá hiện tại0.05 đến 0.43A
Độ sâu1.187 "
phù hợp67090,66815,66841,67002,66842,67013,66830,67006,66813,66844,66823,66816,66845,67006
Loại đènLED
Chiều dài6.5 "
Vật chấtpolycarbonate
Số lượng bóng đèn56
Hình dạngOval
Loại chấm dứtĐuôi heo
UPC089373139142
Bóng đèn Volt12
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8512204040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMàuĐánh giá hiện tạiKiểu lắpLoại chấm dứtKiểuĐược dùng choBóng đèn Voltpkg. Số lượngGiá cả
GROTE 52182 Tiết kiệm Đèn dừng / đuôi / rẽ hình bầu dục | AB9FPC 2CWB7 52182polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1A-Ghim nữNên kinh têThay thế121€10.58
GROTE 52513 Đèn đánh dấu / rẽ bên Hình bầu dục | AB9FPE 2CWC1 52513polycarbonateMàu vàng0.59 đến 2.1ANúi xoắnIII, Gắn kết gelĐuôi heo-Thay thế121€19.43
GROTE 52572 Đèn dừng / đuôi / rẽ Hình bầu dục | AB9FPG 2CWC3 52572polycarbonateđỏ0.59 đến 2.1ANúi xoắnIII, Gắn kết gelĐuôi heo-Thay thế121€19.02
GROTE 52892 Đèn dừng / đuôi / rẽ Hình bầu dục | AB9FPP 2CWD2 52892polycarbonateđỏ0.59 đến 2.1ANúi xoắnIII, Gắn kết gelĐuôi heo-Thay thế121€12.74
GROTE 52893 Đèn dừng / đuôi / rẽ Hình bầu dục Màu vàng | AB9FPQ 2CWD3 52893polycarbonateMàu vàng0.59 đến 2.1ANúi xoắnIII, Gắn kết gelGhim nữ-Thay thế121€12.74
GROTE 53962 Đèn dừng / đuôi / rẽ Led hình bầu dục | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / Acrylicđỏ0.06 đến 0.48AGrommetHệ thống kết nối chân cắm sử dụng đầu cuối mạ thiếc, đồng thau rắn--121€56.70
GROTE 53963 Đèn dừng / đuôi / rẽ Hình bầu dục Màu vàng | AB9FQW 2CWG4 53963Acrylic, nhựa ABSMàu vàng0.48AGrommetĐuôi heo-Cài đặt121€61.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE G6013 Đèn dừng/đuôi/rẽ Led 56 đi ốt màu vàng
€50.37 /đơn vị