Grote G6002 | Đèn Led Dừng/đuôi/xoay hình bầu dục 56-diode | 2phí2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GROTE G6002 56-diode Oval Đèn Led dừng / đuôi / rẽ | AB9UXG 2FEE2

GROTE G6002 Đèn LED dừng/đuôi/rẽ hình bầu dục 56 đi-ốt GXNUMX

Trong kho
Khoản mục: AB9UXG phần: G6002Tham chiếu chéo: 2FEE2

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€48.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hậu dừng
Màuđỏ
Đánh giá hiện tại0.05 đến 0.43A
Độ sâu2-13 / 16 "
Loại đènLED
Chiều dài6.5 "
Vật chấtpolycarbonate
Số lượng bóng đèn56
Hình dạngOval
Loại chấm dứtĐuôi heo
UPC089373131948
Được dùng choThay thế
Bóng đèn Volt12
Chiều rộng2.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8512204040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMàuĐánh giá hiện tạiKiểu lắpLoại chấm dứtKiểuĐược dùng choBóng đèn Voltpkg. Số lượngGiá cả
GROTE 52182 Tiết kiệm Đèn dừng / đuôi / rẽ hình bầu dục | AB9FPC 2CWB7 52182polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1A-Ghim nữNên kinh têThay thế121€10.58
GROTE 52513 Đèn đánh dấu / rẽ bên Hình bầu dục | AB9FPE 2CWC1 52513polycarbonateMàu vàng0.59 đến 2.1ANúi xoắnIII, Gắn kết gelĐuôi heo-Thay thế121€19.43
GROTE 52572 Đèn dừng / đuôi / rẽ Hình bầu dục | AB9FPG 2CWC3 52572polycarbonateđỏ0.59 đến 2.1ANúi xoắnIII, Gắn kết gelĐuôi heo-Thay thế121€19.02
GROTE 52892 Đèn dừng / đuôi / rẽ Hình bầu dục | AB9FPP 2CWD2 52892polycarbonateđỏ0.59 đến 2.1ANúi xoắnIII, Gắn kết gelĐuôi heo-Thay thế121€12.74
GROTE 52893 Đèn dừng / đuôi / rẽ Hình bầu dục Màu vàng | AB9FPQ 2CWD3 52893polycarbonateMàu vàng0.59 đến 2.1ANúi xoắnIII, Gắn kết gelGhim nữ-Thay thế121€12.74
GROTE 53962 Đèn dừng / đuôi / rẽ Led hình bầu dục | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / Acrylicđỏ0.06 đến 0.48AGrommetHệ thống kết nối chân cắm sử dụng đầu cuối mạ thiếc, đồng thau rắn--121€56.70
GROTE 53963 Đèn dừng / đuôi / rẽ Hình bầu dục Màu vàng | AB9FQW 2CWG4 53963Acrylic, nhựa ABSMàu vàng0.48AGrommetĐuôi heo-Cài đặt121€61.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE G6002 Đèn LED dừng/đuôi/rẽ hình bầu dục 56 đi-ốt GXNUMX
€48.30 /đơn vị