Grote G4503 | Đèn Dừng/Đuôi/Xoay 15-diode Vàng | 5uwe0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GROTE G4503 Đèn dừng / đuôi / rẽ 15-diode Màu vàng | AE6RZH 5UWE0

GROTE G4503 Đèn dừng/đuôi/rẽ 15 đi-ốt Vàng

Trong kho
Khoản mục: AE6RZH phần: G4503Tham chiếu chéo: 5UWE0
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
€42.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hậu dừng
MàuMàu vàng
Đánh giá hiện tại0.09 đến 0.52A
Độ sâu1-13 / 16 "
phù hợp67000,67090,66825,66812,67010,67012
Loại đènLED
Chiều dài5 9 / 32 "
Vật chấtpolycarbonate
Kiểu lắpDọc hoặc ngang
Số lượng bóng đèn15
Hình dạngHình chữ nhật
Loại chấm dứtĐuôi heo
Bóng đèn Volt12
Chiều rộng3 13 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8512204040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuĐánh giá hiện tạiLoại chấm dứtKiểuChiều rộngĐộ sâuphù hợpGiá cả
Đèn Led thay thế ba đinh GROTE 50920 | AB9FNY 2CWB3 50920-đỏ0.16-0.35-2.1AHardwiredBa Stud5.75 "2.875 "-€124.25
GROTE 50972 Đèn đuôi dừng 6.75 chốt 9 In | AB2FNZ 4CWBXNUMX 50972-đỏ1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredBa Stud5.75 "2.875 "Thay thế Peterbilt 16-02600R và 16-02600L, Thay thế Chevrolet / GMC 370867 và 370868, Thay thế Jeep SF5457197 và SF5457198€40.73
Đèn thay thế hai chốt GROTE 50992 | AB9FPA 2CWB5 50992Xoắnđỏ1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredHai Stud5.75 "2.875 "Cả tay phải và tay trái€53.47
Đèn thay thế hai chốt GROTE 52602 | AB9FPH 2CWC4 52602Xoắnđỏ1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AĐuôi heoHai Stud5.75 "2.875 "Gắn Pigtail tiêu chuẩn, thay thế xe tải Dodge 3895020 và 3895021€55.06
Đèn thay thế đa năng GROTE 52902 Rh | AB9FPR 2CWD4 52902Xoắnđỏ1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredRH5.75 "2.875 "Tất cả 3 chốt gắn trên xe tải hạng nặng€65.21
Đèn thay thế đa năng GROTE 52912 Lh | AB9FPT 2CWD5 52912Xoắnđỏ1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredLH5.75 "2.875 "Tất cả 3 chốt gắn trên xe tải hạng nặng€64.34
Mặt trình điều khiển thay thế đèn hộp GROTE 53792 | AB9FQU 2CWG2 53792-đỏ1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwired-5.75 "2.875 "Bên lái xe€60.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE G4503 Đèn dừng/đuôi/rẽ 15 đi-ốt Vàng
€42.51 /đơn vị