Grote 91400 | Mã Grommet 2 13/16 Inch | 2fdv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GROTE 91400 Grommet 2 13/16 inch Id | AB9URC 2FDV7

GROTE 91400 Vòng đệm 2 Id 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9URC phần: 91400Tham chiếu chéo: 2FDV7
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
€3.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrommet
Kết thúcĐen
Bên trong Dia.2-25 / 32 "
Vật chấtPVC
Bên ngoài Dia.3-1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS40169957
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng Grommet hoặc Chốt (1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcBên trong Dia.MụcBên ngoài Dia.Giá cả
GROTE 91410 Grommet 3 inch Id | AB9URE 2FDV9 91410Đen3"Grommet3-5 / 8 "€4.24
GROTE 91740 Grommet 4 inch Id | AB9URJ 2FDW4 91740Đen4-1 / 2 "Grommet5-1 / 4 "€4.82
GROTE 92120 Grommet 2 5/16 inch Id | AB9URQ 2FDX1 92120Đen2-5 / 16 "Grommet2-13 / 16 "€4.62
GROTE 94010 Grommet 2 13/16 inch Id | AB9UTD 2FDY4 94010Đen2-25 / 32 "Grommet3-1 / 4 "€9.56
GROTE 94100 Grommet 2 5/16 inch Id | AB9UTF 2FDY6 94100Đen2-1 / 3 "Grommet2-13 / 16 "€9.49
GROTE 91950 Grommet đã đóng lại 4-1 / 2 Id Pvc Black | AC3RTM 2VPZ2 91950Đen4-1 / 2 "Grommet, đã đóng lại5-1 / 4 "€24.70
GROTE 92070 Grommet đóng lại 2 1/2 inch Id Pvc | AC3RTN 2VPZ3 92070Đen2-25 / 32 "Grommet, đã đóng lại3-1 / 4 "€6.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE 91400 Vòng đệm 2 Id 13/16 inch
€3.98 /đơn vị