Grote 64901 | Đèn Làm Việc Hai Tia Halogen Rõ Ràng | 2vpj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn làm việc GROTE 64901 Đèn Halogen hai tia Clear | AC3RPD 2VPJ1

GROTE 64901 Đèn làm việc Halogen chùm tia đôi trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3RPD phần: 64901Tham chiếu chéo: 2VPJ1
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
€86.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn làm việc
MàuTrong sáng
Đánh giá hiện tại9.4A
Độ sâu3-19 / 64 "
Loại đènhalogen
Chiều dài5 29 / 32 "
Vật chấtNylon, thủy tinh
Bài đăng3 / 8 16
Hình dạngHình chữ nhật
Loại chấm dứtHardwired
KiểuFlodd, chùm đôi
UPC089373136226
Bóng đèn Volt12
Chiều rộng6 29 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8512202040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBóng đèn VoltMàuĐánh giá hiện tạiChiều rộngĐộ sâuLoại đènChiều dàiVật chấtGiá cả
Đèn làm việc Halogen hình chữ nhật GROTE 63151-5 | AB9FTH 2CWP9 63151-512Trắng / Xóa4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD (TM)€38.19
Đèn làm việc GROTE 64891 Cao su 4 x 6 In | AB9FTX 2CWT7 6489112Trắng / Xóa-7.5 "5.25 "Sợi đốt6.625 "Vỏ cao su€37.14
GROTE 63171-5 Đèn làm việc Halogen hình chữ nhật Clear | AC3RNF 2VPF6 63171-512Trong sáng4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD (TM)€38.85
Đèn chiếu điểm GROTE 63571 Công suất cao Led | AC3RNL 2VPG2 6357124Trong sáng4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Thép sơn tĩnh điện / Nhôm đúc / Ống kính polycarbonate€656.75
Đèn hình thang GROTE 63591 Led công suất cao rõ ràng | AC3RNN 2VPG4 6359112Trong sáng4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Thép sơn tĩnh điện / Nhôm đúc / Ống kính polycarbonate€647.35
Đèn chiếu sáng điểm GROTE 63601 Đèn làm việc rõ ràng | AC3RNP 2VPG5 6360112Trong sáng0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Vỏ đúc, thấu kính polycarbonate€154.78
Đèn lũ lụt GROTE 63611 Đèn làm việc rõ ràng | AC3RNQ 2VPG6 6361112Trong sáng0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Vỏ đúc, thấu kính polycarbonate€151.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE 64901 Đèn làm việc Halogen chùm tia đôi trong suốt
€86.65 /đơn vị