Grote 60291 | Đèn Giấy Phép Hình Chữ Nhật | 2cwk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn giấy phép hình chữ nhật GROTE 60291 | AB9FRP 2CWK2

GROTE 60291 Đèn giấy phép hình chữ nhật

Trong kho
Khoản mục: AB9FRP phần: 60291Tham chiếu chéo: 2CWK2
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
€8.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn giấy phép
MàuTrong sáng
Đánh giá hiện tại0.66A
Độ sâu3 / 4 "
đường kính3 / 4 "
Đời sống đèn15,000 giờ.
Loại đènSợi đốt
Chiều dài3 13 / 16 "
Vật chấtpolycarbonate
Hình dạngHình chữ nhật
Loại chấm dứtĐuôi heo
UPC089373007212
Được dùng choỨng dụng lắp đặt hẹp
Bóng đèn Volt12
Chiều rộng1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8512202040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐược dùng choĐánh giá hiện tạiĐộ sâuChiều rộngđường kínhChiều dàiVật chấtLoại chấm dứtGiá cả
Đèn giấy phép nhỏ GROTE 60261 | AB9FRL 2CWJ5 60261-0.33A7 / 8 "1.25 "7 / 8 "2.625 "ABS / PolycarbonateĐuôi heo€6.01
Đèn giấy phép hình chữ nhật nhỏ GROTE 60280 | AB9FRN 2CWJ9 60280-0.33A1.75 "1.25 "1.75 "4 19 / 64 "ABS / PolycarbonateĐuôi heo€13.45
Đèn giấy phép GROTE 60331 Sealed Turtlebackii | AB9FRQ 2CWK4 60331Đoạn giới thiệu tiện ích0.66A1.5 "2"1.5 "5.875 "polycarbonateKết nối chân đực không thấm nước chấp nhận UBS Pigtail€11.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE 60291 Đèn giấy phép hình chữ nhật
€8.62 /đơn vị