Grote 49252 | Đèn Đánh Dấu Led Cường Độ Kép Màu Đỏ | 2vnu9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn đánh dấu GROTE 49252 Led cường độ kép màu đỏ | AC3RJV 2VNU9

GROTE Đèn đánh dấu 49252 Led cường độ kép màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC3RJV phần: 49252Tham chiếu chéo: 2VNU9
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
€38.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn đánh dấu khoảng trống
Trung tâm lắp đặt cơ sở3"
Màuđỏ
Đánh giá hiện tại0.02 đến 0.06A
Độ sâu1.25 "
Loại đènLED
Chiều dài3.875 "
Vật chấtpolycarbonate
Kiểu lắpBề mặt
Hình dạngHình chữ nhật
Loại chấm dứtĐuôi heo
KiểuCường độ kép, Kích thước nhỏ gọn cho bất động sản chật hẹp
Được dùng choThay thế
Bóng đèn Volt12
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8512204040
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuĐánh giá hiện tạiLoại chấm dứtKiểuĐược dùng choChiều rộngĐộ sâuGiá cả
GROTE 46083 Giải phóng mặt bằng / đánh dấu Kinh tế đèn kín | AB9FLF 2CVU4 46083-Màu vàng0.33AHardwiredNên kinh tê-2"1-13 / 16 "€15.38
GROTE 46412 Đèn phá / đánh dấu Đỏ | AB9FLJ 2CVU7 46412-đỏ0.33AĐuôi heo--1.25 "13 / 16 "€4.75
GROTE 46413 Đèn quét / đánh dấu Màu vàng | AB9FLK 2CVU8 46413-Màu vàng0.33AĐuôi heo--1.25 "13 / 16 "€4.95
GROTE 46742 Đèn soi sáng / đánh dấu Double Bulb Red | AB9FLL 2CVU9 46742-đỏ0.66AĐuôi heoBóng đèn đôi-1.187 "13 / 16 "€5.42
GROTE 46743 Đèn soi sáng / đánh dấu Bóng đèn đôi Màu vàng | AB9FLM 2CVV1 46743-Màu vàng0.66AĐuôi heoBóng đèn đôi-1.187 "13 / 16 "€5.76
Đèn góc vuông góc 46782 bóng đèn GROTE 2 Đúc đỏ | AB9FLN 2CVV2 46782Bề mặtđỏ0.66AHardwiredGóc vuôngThay thế2"1.125 "€19.56
Bóng đèn góc vuông 46792 bóng GROTE 2 Duramold Red | AB9FLP 2CVV3 46792Bề mặtđỏ0.66AHardwiredGóc vuôngThay thế2"1.125 "€6.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE Đèn đánh dấu 49252 Led cường độ kép màu đỏ
€38.90 /đơn vị