GREENLEE Máy cắt tỉa vườn cây thủy lực LHFS-210003, Chiều dài tổng thể 60 inch, Công suất cắt 1-3/4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt tỉa thủy lực |
Công suất cắt | 1.75 " |
Chiều dài | 60 " |
Tối đa Áp lực trở lại | 200 psi |
Max. Dòng chảy | 6 GPM |
Tối đa GPM luồng | 6 |
Tối đa Nhiệt độ dầu. | 140 F |
Tối thiểu. Lưu lượng (GPM) | 4 |
Áp lực vận hành | 1,000 - 2,000 psi |
Bộ lọc được đề xuất (microns) | 10 |
Mức âm thanh | 70 |
Kiểu | Vườn cây |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.27 |
Mã HS | 8467895090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.