Greenlee K2-1bgl Kwik Cycle Crimping Tool W/ Die | 21tx86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ uốn GREENLEE K2-1BGL, Công suất uốn 22 đến 6 AWG, Chiều dài tổng thể 12.8 inch | AB6JHB 21TX86

GREENLEE Công cụ uốn K2-1BGL, Công suất uốn từ 22 đến 6 AWG, Chiều dài tổng thể 12.8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6JHB phần: K2-1BGLTham chiếu chéo: 21TX86
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
€239.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ uốn
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứa22 đến 6 AWG
Vết cắtKhông
Loại xử lýĐúc
Chiều dài tổng thể12.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8203206060
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để uốn các đầu cáp và đầu nối trên dây điện
  • Tay cầm đòn bẩy cao và cơ chế tác động kép mang lại lợi thế cơ học vượt trội
  • Được sử dụng để uốn 22 - 6 vấu và thiết bị đầu cuối AWG
  • Vít điều chỉnh cho phép người dùng kiểm soát độ sâu uốn
  • Tay cầm cực kỳ thoải mái để sử dụng dễ dàng và giảm thiểu mỏi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Dụng cụ uốn đầu cuối GREENLEE KP1022, có tay cầm đúc, công suất uốn 22 đến 10 AWG | AE4HTN 5KPH6 KP102222 đến 10 AWGĐúc9.5 "€63.62
Dụng cụ uốn đầu cuối GREENLEE KP1022D, có tay cầm nhúng, chiều dài tổng thể 9-1/2 inch | AE4HUU 5KPN8 KP1022D22 đến 10 AWGNhúng9.5 "€52.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Công cụ uốn K2-1BGL, Công suất uốn từ 22 đến 6 AWG, Chiều dài tổng thể 12.8 inch
€239.37 /đơn vị