Greenlee Hid6506 | Máy khoan búa thủy lực Sds Plus Shank | 5nwj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan búa tác động thủy lực GREENLEE HID6506, Áp suất vận hành 1000 đến 2000 psi | AE4XXK 5NWJ4

GREENLEE Máy khoan búa tác động thủy lực HID6506, áp suất vận hành 1000 đến 2000 psi

Trong kho
Khoản mục: AE4XXK phần: HID6506Tham chiếu chéo: 5NWJ4
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
€4,029.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan búa tác động
Chiều cao9.75 "
Chiều dài12 "
Tối đa Áp lực trở lại200 psi
Max. Dòng chảy10 gpm
Tối đa GPM luồng10
Tối đa Nhiệt độ dầu.140 độ F
Tối thiểu. Lưu lượng (GPM)5
Cổng áp suất3/4 "SAE O-Ring
Bộ lọc được đề xuất (microns)10
Cổng về3/4 "SAE O-Ring
Loại chânSDSPlus
KiểuThủy lực
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.62
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS8467895090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy khoan búa va đập với một bộ chọn cho chế độ khoan hoặc búa / khoan. Được sử dụng để khoan lỗ thông, lỗ neo bê tông, đường ống và lỗ cơ khí cho công việc xây dựng và sửa chữa (khoan gỗ hoặc thép với một mâm cặp phụ)
  • Điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh để ngăn chặn quá tốc độ và cho phép kiểm soát chính xác tốc độ khoan
  • Điều khiển bộ chọn siêu ống cho cả hệ thống thủy lực trung tâm mở và đóng
  • Bộ ly hợp trượt tích hợp để bảo vệ chống lại mô-men xoắn quá mức, loại bỏ mọi nguy cơ hư hỏng do quá tải
  • Máy đo độ sâu có thể tháo rời và tay cầm phụ cho các khu vực chật hẹp

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Máy khoan búa tác động thủy lực HID6506, áp suất vận hành 1000 đến 2000 psi
€4,029.09 /đơn vị