Greenlee H4802-3 | Cực Tamper, Van trên ống, Chiều dài 72 inch, Phạm vi dòng chảy 4 đến 6 Gpm | 16v993 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENLEE H4802-3 Máy xáo trộn cực, Van trên ống, Chiều dài 72 inch, Phạm vi dòng chảy 4 đến 6 GPM | AA7ZLG 16V993

GREENLEE H4802-3 Bộ xáo trộn cực, Van trên ống, Chiều dài 72 inch, Phạm vi lưu lượng từ 4 đến 6 GPM

Trong kho
Khoản mục: AA7ZLG Mẫu: H4802-3Tham chiếu chéo: 16V993
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
€4,588.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCực Tamper
Số lần thổi mỗi phút1160@5 gpm
Chiều dài72 "
Tối đa Áp lực trở lại200 psi
Max. Dòng chảy6 GPM
Tối đa Nhiệt độ dầu.140 F
Max. Sức ép2,000 psi
Tối thiểu. Lưu lượng (GPM)4
Cổng áp suất9/16 "- 18 SAE O-Ring
Bộ lọc được đề xuất (microns)10
Cổng về3/4 "- 16 SAE O-Ring
Mức âm thanh103
KiểuThủy lực
UPC783310422006
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chân (2-1 / 2 "x 8")
  • Loại hệ thống thủy lực (Trung tâm mở hoặc đóng)
  • Lưu lượng thủy lực được đề xuất (4-6 gpm)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE H4802-3 Bộ xáo trộn cực, Van trên ống, Chiều dài 72 inch, Phạm vi lưu lượng từ 4 đến 6 GPM
€4,588.99 /đơn vị