GREENLEE H4802 Bộ xáo trộn cực, Van cuối ống, Chiều dài 60 inch, Phạm vi lưu lượng từ 4 đến 6 GPM
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cực Tamper |
Số lần thổi mỗi phút | 1160@5 gpm |
Chiều dài | 60 " |
Tối đa Áp lực trở lại | 200 psi |
Max. Dòng chảy | 6 GPM |
Tối đa Nhiệt độ dầu. | 140 F |
Max. Sức ép | 2,000 psi |
Tối thiểu. Lưu lượng (GPM) | 4 |
Cổng áp suất | 9/16 "- 18 SAE O-Ring |
Bộ lọc được đề xuất (microns) | 10 |
Cổng về | 3/4 "- 16 SAE O-Ring |
Mức âm thanh | 103 |
Kiểu | Thủy lực |
UPC | 783310421986 |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8205203000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
H4802-6 | €3,903.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.