Greenlee Dtapkit | Bộ mũi khoan, cỡ 6-32 đến 1/4-20, Thép tốc độ cao, 6 miếng | 4gb12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ mũi khoan GREENLEE DTAPKIT, cỡ 6-32 đến 1/4-20, Thép tốc độ cao, 6 miếng | AD7RNR 4GB12

GREENLEE Bộ mũi khoan DTAPKIT, Kích thước 6-32 đến 1/4-20, Thép tốc độ cao, 6 Cái

Trong kho
Khoản mục: AD7RNR phần: DTAPKITTham chiếu chéo: 4GB12

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€85.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khoan / vòi / bộ đếm
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh6
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Loại chân1/4 "Hex thay đổi nhanh
Kích thước bao gồm6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Nhấn vào Kích thước#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Loại sợiUNC
KiểuKết hợp một mảnh Hex Drive
UPC783310176206

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8207504060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu khoan (Xoắn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricKích thước bao gồmNhấn vào Kích thướcKiểuGiá cả
Bộ mũi khoan mũi khoan GREENLEE DTAPKITMC, hệ mét, 6 miếng | AA8XLK 1ANZ3 DTAPKITMCmetricM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 và M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 và M10 x 1.50metric€92.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Bộ mũi khoan DTAPKIT, Kích thước 6-32 đến 1/4-20, Thép tốc độ cao, 6 Cái
€85.47 /đơn vị