Greenlee 7212sp-3p | Cú đấm loại trực tiếp, Kích thước 3 inch, Lớp hoàn thiện oxit đen | 30hk15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENLEE 7212SP-3P Knockout Punch, Kích thước 3 inch, Lớp phủ oxit đen | AF9NNR 30HK15

GREENLEE 7212SP-3P Cú đấm loại trực tiếp, Kích thước 3 inch, Lớp phủ oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AF9NNR phần: 7212SP-3PTham chiếu chéo: 30HK15
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
€330.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐấm bốc
Công suất của thép nhẹ (Máy đo)10 Ga.
Kích thước ống và ống dẫn3 Trong.
Chức năngCutter
Kích thước lỗ3-1 / 2 "
Kích thước lỗ danh nghĩa3.539 "
Số ghim0
Làm việc cực nhọcTách
KiểuTiêu chuẩn
UPC783310016441
Dùng vớiMfr. Số 7212SP-3D, 7212SP11, LS50L hoặc Ram thủy lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8207303020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗMụcDùng vớiGiá cả
GREENLEE 7212SP-2-1/2P Cú đấm loại trực tiếp, Kích thước 2-1/2 inch, Lớp hoàn thiện oxit đen | AF9NNP 30HK13 7212SP-2-1 / 2P2-7 / 8 "Đấm bốcMfr. Số 7212SP-2-1 / 2D, 7212SP11, LS50L hoặc Ram thủy lực€226.13
GREENLEE 7212SP-1/2P Cú đấm loại trực tiếp, Kích thước 1/2 inch, Lớp hoàn thiện oxit đen | AF9NNY 30HK21 7212SP-1 / 2P7 / 8 "Đấm bốcMfr. Số 7212SP-1 / 2D, 7212SP14, LS50L hoặc Ram thủy lực€58.33
GREENLEE 7212SP-1-7/32P Knockout Punch, Kích thước 1-7/32 Inch, Lớp hoàn thiện oxit đen | AF9NPC 30HK26 7212SP-1-7 / 32P1-7 / 32 "Đấm bốcMfr. Số 7212SP-1-7 / 32D, 7212SP11, LS50L hoặc Ram thủy lực€87.22
Cú đấm hạ gục GREENLEE 730BB-1-1/2 | CR3LPE 34F251 730BB-1-1 / 2-Đấm bốc-€198.96
GREENLEE 737BB Bộ đột dập, Công suất kim loại tấm tối đa 10 ga-Thép, Không rơi, Tròn | CR3LPF 42PT92 737BB-kit-€462.49
GREENLEE 745H-2 Bộ đột phá Slug Splitter Sc 2In | CR3LPG 34E935 745H-2-Đấm bốc-€910.99
GREENLEE 231 Cú đấm Knockout, Dụng cụ Knockout chuyên nghiệp | CR3LPH 42PT83 231-Đấm bốc-€1,423.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 7212SP-3P Cú đấm loại trực tiếp, Kích thước 3 inch, Lớp phủ oxit đen
€330.95 /đơn vị