Greenlee 7212sp-1-1/2d | Khuôn ống dẫn, kích thước 1-1/2 inch, lớp hoàn thiện oxit đen | 40h697 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khuôn ống dẫn GREENLEE 7212SP-1-1/2D, Kích thước 1-1/2 inch, Lớp hoàn thiện oxit đen | AD3MZB 40H697

GREENLEE Khuôn ống dẫn 7212SP-1-1/2D, kích thước 1-1/2 inch, lớp hoàn thiện oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AD3MZB phần: 7212SP-1-1 / 2DTham chiếu chéo: 40H697
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
€73.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn Die
Kích thước ống và ống dẫn3/4 đến 2
Kích thước lỗ7/8
Kích thước lỗ danh nghĩa1.951 "
Vật chấtThép cacbon mạ niken
Số lượng các mảnh1
Số ghim1
Bên ngoài Dia.1.951 "
Kích thước máy1.5 "
Hướng luồngKhông có chủ đề
Loại sợiKhông áp dụng
KiểuCú đấm loại trực tiếp
UPC783310009566
Dùng vớiĐể đục lỗ ống dẫn có kích thước bằng thép nhẹ, nhôm, sợi thủy tinh và nhựa, để sử dụng với máy đục lỗ tốc độ Mfg (TM)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước máyGiá cả
Khuôn ống luồn dây GREENLEE 7212SP-3/4D, Kích thước 3/4 inch, Thép | AD3MYR 40H685 7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "€36.44
Khuôn ống luồn dây GREENLEE 7212SP-1D, Kích thước 1 inch, Thép | AD3MYT 40H686 7212SP-1D1.362 "1"€43.90
Khuôn ống dẫn GREENLEE 7212SP-1-1/4D, Kích thước 1-1/4 inch, Thép | AD3MYU 40H687 7212SP-1-1 / 4D1.701 "1.25 "€59.50
Khuôn ống luồn dây GREENLEE 7212SP-2D, kích thước 2 inch, lớp hoàn thiện oxit đen | AD3MZC 40H698 7212SP-2D2.416 "2"€103.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Khuôn ống dẫn 7212SP-1-1/2D, kích thước 1-1/2 inch, lớp hoàn thiện oxit đen
€73.57 /đơn vị