Greenlee 37157 | Trục tròn, Đường kính thân 1/4 inch, Kích thước đầu cặp tối thiểu 1/4 inch | 35mj23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENLEE 37157 Trục tròn, Đường kính chuôi 1/4 inch, Kích thước đầu kẹp tối thiểu 1/4 inch | AH4VNW 35MJ23

GREENLEE 37157 Vòng Arbor, Đường kính thân 1/4 inch, Kích thước mâm cặp tối thiểu 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4VNW phần: 37157Tham chiếu chéo: 35MJ23
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
€23.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclùm cây
Thay thế trực tiếp cho:Mfr. Số 10082
Phù hợp với Hole Saw Dia.9/16" to 1-3/16"
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể1 45 / 64 "
Kích thước khoan thí điểm1/4 "đường kính x 4-1 / 8" L
Hình dạng chânCăn hộ tròn w / 3
Kích thước chân1 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 2 "-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânKích thước chủ đềGiá cả
GREENLEE 37154 Trục lục giác, Đường kính chuôi 5/16 inch, Kích thước đầu cặp tối thiểu 3/8 inch | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5 / 8 "-18€38.50
GREENLEE 37155 Arbor chuôi lục giác, Đường kính chuôi 7/16 inch, Kích thước mâm cặp tối thiểu 1/2 inch | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1 / 2 "-20€25.28
GREENLEE 37156 Trục lục giác, Đường kính chuôi 7/16 inch, Kích thước mâm cặp tối thiểu 1/2 inch | AH4VNV 35MJ22 371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5 / 8 "-18€48.83
GREENLEE 38522 Trục lục giác, Đường kính chuôi 5/16 inch, Kích thước mâm cặp tối thiểu 3/8 inch | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1 / 2 "-20€29.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 37157 Vòng Arbor, Đường kính thân 1/4 inch, Kích thước mâm cặp tối thiểu 1/4 inch
€23.21 /đơn vị